Chaqueta de manga corta Stretch Mesh Air Pro White M R

N.º do artigo: C746WHRM
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
Número do artigo C746WHRM
EAN/GTIN 5036108389209
Número do fabricante C746WHRM

Descrição

Descripción:

Chaqueta de cocinero de tejido elástico con paneles aireados de malla MeshAir Pro, la C746 ofrece una solución ideal cuando hace calor en la cocina. Con adornos resaltados, cierre frontal doble oculto en el pecho y bolsillo para el boli. Esta chaqueta ha sido diseñada para ser elegante y práctica.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillo en la manga
  • La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta