Descripción:
Diseñada con paneles de malla de aireación MeshAir Pro, la C378 representa una solución ideal cuando hace calor en la cocina. Con adornos resaltados, cierre frontal doble superpuesto en el pecho y bolsillo para el boli. Esta chaqueta ha sido diseñada para ser elegante y práctica
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo en la manga
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
- 1 Bolsillo para seguridad
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;