Chaqueta M/C de cocina Surrey Black XXXL R

N.º do artigo: C735BKRXXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Tamanho unissexo 3XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo C735BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108354771
Número do fabricante C735BKRXXXL

Descrição

Descrição:

Esta chaqueta de cocina utiliza una tela liviana y ofrece una silueta moderna y más delgada con un ajuste ergonómico. Las características de esta chaqueta incluyen cierre frontal con con corchetes oculto, doble botonadura, bolsillo lateral con cremallera y grandes paneles MeshAir Pro en la espalda y las axilas para una transpirabilidad excepcional.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillo con cremallera oculto
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta