Chaqueta de cocina Kent de manga corta White M R

N.º do artigo: C734WHRM
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
Género Unisex

Números de identificação e classificações

Número do artigo C734WHRM
EAN/GTIN 5036108176991
Número do fabricante C734WHRM

Descrição

Descripción:

Diseñada para ambientes calurosos, esta chaqueta de manga corta le mantendrá fresco y con buena apariencia. El modelo clásico presenta características de gran calidad como un tejido de fácil mantenimiento y un accesible bolsillo en la manga.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar
  • Cierre frontal reversible
  • Botones desmontables, que se pueden retirar o sustituir
  • Bolsillo en la manga
  • Cuello mandarín
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Diseño unisex, para mayor funcionalidad
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta