PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), para tornillos de juego Torq®, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: C6.187/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo C6.187/8
EAN/GTIN 7610733206155
Número do fabricante PB C6.187/8
Número L L60060 1578

Descrição

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • para tornillos de juego Torq®
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Longitud total: 25 mm
  • Perfil: para tornillos TorqSet

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta