PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en ToolBox

N.º do artigo: C6.792 TB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo C6.792 TB
EAN/GTIN 7610733294305
Número do fabricante PB C6.792 TB

Descrição

Descripción:

PrecisionBits C 6,3 y E 6,3 (1/4″), juego en robusta ToolBox
para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior
80 PrecisionBits C 6,3 en ocho BitBlocks, 10 PrecisionBits E 6,3 L y soporte magnético PB 451 M
sel. de perfiles para todas las apl. industriales y artesanales, sistema duradero y fácilmente reequipable
punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
práctica ToolBox con insertos de gomaespuma p. transporte seguro y p. proteger la herramienta
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
#tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable
para guardar hasta 90 PrecisionBits claramente ordenadas y ahorrando espacio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta