Descripción:
PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en robusta ToolBox
p. tornillos ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® punta seguridad, Robertson y hexágono int. (mm e in
80 PrecisionBits en ocho BitBlocks y soporte magnético PB 451 M
sel. de perfiles para todas las apl. industriales y artesanales, sistema duradero y fácilmente reequipable
punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
práctica ToolBox con insertos de gomaespuma p. transporte seguro y p. proteger la herramienta
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
#tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable
para guardar hasta 90 PrecisionBits claramente ordenadas y ahorrando espacio