PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), para tornillos con hexágono interior, con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad, apto para alojamiento D 6,3, punta precisa de dimensiones exactas

N.º do artigo: C6.210B/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo C6.210B/6
EAN/GTIN 7610733091003
Número do fabricante PB C6.210B/6
Número L L60060 1187

Descrição

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • para tornillos con hexágono interior
  • Con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Casquillo hexagonal con agujero: 6
  • Longitud total: 25 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior con pasador de bloqueo mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta