Descrição:
Cuando la temperatura es agobiante esté visible y fresco con esta revolucionaria prenda. La parte superior de malla facilita una máxima transpiración y comodidad.
Característica:
- Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Anilla D para llaves o identificación
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Tejido de contraste: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados