Descrição:
Un chaleco de malla, transpirable y con ventana porta identidad, para los climas más cálidos.
Característica:
- Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Tejido de contraste: Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados