Chaleco de media-malla de alta visibilidad con dos bandas Orange L/XL R

N.º do artigo: C494ORRL/XL
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
Número do artigo C494ORRL/XL
EAN/GTIN 5036108185627
Número do fabricante C494ORRL/XL

Descrição

Descripción:

Un chaleco de malla, transpirable y con ventana porta identidad, para los climas más cálidos.

Característica:

  • Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Tejido de contraste: Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta