Chaleco con dos bandas Yellow 4X/5X R

N.º do artigo: C474YER4X/5X
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
Número do artigo C474YER4X/5X
EAN/GTIN 5036108141630
Número do fabricante C474YER4X/5X

Descrição

Descripción:

Ofrece todas las características del C470, con una banda de alta visibilidad sobre el pecho y otra sobre la cintura.

Característica:

  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta