Chaqueta manga larga de alta visibilidad con tirantes y dos bandas Orange S/M R

N.º do artigo: C473ORRS/M
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
Número do artigo C473ORRS/M
EAN/GTIN 5036108141722
Número do fabricante C473ORRS/M

Descrição

Descripción:

Este chaqueta ligera, de manga larga, mantendrá a los usuarios visibles y seguros. Esta versátil prenda proporciona la mayor cobertura con el peso mínimo.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta