Descripción:
Esta versátil y práctica chaqueta 3 en 1 ofrece una mayor visibilidad al usuario y protección contra las inclemencias del tiempo. Esta chaqueta es muy adaptable y se puede se usada de tres maneras únicas, lo que se suma a su versatilidad general. La chaqueta presenta una variedad de detalles que incluyen: múltiples bolsillos con un amplio espacio, puños y borde inferior ribeteados para un ajuste seguro y cómodo, capucha desmontable y cuello lanoso.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Capucha ocultable desmontable
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo para el móvil
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Anilla D para llaves o identificación
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 400
Peso forro desmontable oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados