Cazadora 3 en 1 de alta visibilidad Contrast Orange/Navy XXL R

N.º do artigo: C465ONRXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo C465ONRXXL
EAN/GTIN 5036108142293
Número do fabricante C465ONRXXL

Descrição

Descrição:

Versátil y confortable protección contra toda condición meteorológica. El forro y cuello lanoso desmontables, en combinación con las mangas desmontables por cremallera, demuestran que esta prenda sea extremadamente adaptable. Numerosos bolsillos con cremallera interiores y exteriores ofrecen una excelente seguridad personal.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Puños y borde inferior de punto
  • Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Cuello lanoso desmontable
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha ocultable desmontable
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Disponible en tallas de la XS a la 6XL
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso forro desmontable gm: 400
Peso forro desmontable oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta