Cazadora 2 en 1 de alta visibilidad Contrast Essential Lite Yellow/Navy S R

N.º do artigo: C464YNRS
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
Número do artigo C464YNRS
EAN/GTIN 5036108317912
Número do fabricante C464YNRS

Descrição

Descripción:

Un modelo adaptable y funcional que ofrece una excelente relación calidad/precio. Esta chaqueta tiene dos espaciosos bolsillos laterales, un bolsillos interno en el pecho con cierre autoadherente, capucha ajustable y ocultable y mangas desmontables por cremallera. Lleva un cálido forro de grueso polar y paneles oscuros en contraste para proteger contra la suciedad. Esta chaqueta es práctica, robusta y fiable.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición del forro: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 300
Peso del forro oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta