Descrição:
Un modelo adaptable y funcional que ofrece una excelente relación calidad/precio. Esta chaqueta tiene dos espaciosos bolsillos laterales, un bolsillos interno en el pecho con cierre autoadherente, capucha ajustable y ocultable y mangas desmontables por cremallera. Lleva un cálido forro de grueso polar y paneles oscuros en contraste para proteger contra la suciedad. Esta chaqueta es práctica, robusta y fiable.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tejido exterior: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición del forro: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 300
Peso del forro oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados