Camiseta bicolor de malla Orange/Navy S R

N.º do artigo: C395ONRS
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
Número do artigo C395ONRS
EAN/GTIN 5036108319855
Número do fabricante C395ONRS

Descrição

Descripción:

La camiseta bicolor de malla combina el transpirable tejido Cotton Comfort con inserciones de paneles de malla de aireación que permiten que el aire circule. Garantiza que el usuario esté fresco y seco en condiciones de trabajo calurosas.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Panel de malla refrescante bajo el brazo para aireación
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cuello redondo
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido de contraste: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta