Camiseta Mesh Yellow XL R

N.º do artigo: C394YERXL
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
Número do artigo C394YERXL
EAN/GTIN 5036108251391
Número do fabricante C394YERXL

Descrição

Descripción:

Este revolucionario diseño combina nuestro tejido Cotton Comfort de calidad superior con inserciones de paneles de malla para aireación. Diseñada para generar un flujo de aire, esta prenda mantendrá fresco al usuario en condiciones de trabajo con altas temperaturas.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Panel de malla refrescante bajo el brazo para aireación
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cuello redondo
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido de contraste: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta