Descrição:
Usando para la cinta reflectante, la configuración clásica de bandas y hombros, este chaleco tiene un frontal con cremallera para un ajuste cómodo y seguro. Máxima visibilidad durante el día y en condiciones de poca luz.
Característica:
- Ligero y cómodo
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Diseño con hechura cómoda
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados