Chaleco alta visibilidad de banda y tirantes Orange XL R

N.º do artigo: C375ORRXL
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
Número do artigo C375ORRXL
EAN/GTIN 5036108283361
Número do fabricante C375ORRXL

Descrição

Descripción:

Usando para la cinta reflectante, la configuración clásica de bandas y hombros, este chaleco tiene un frontal con cremallera para un ajuste cómodo y seguro. Máxima visibilidad durante el día y en condiciones de poca luz.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Diseño con hechura cómoda
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta