Chaleco de media manga con cremallera Yellow L R

N.º do artigo: C372YERL
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
Número do artigo C372YERL
EAN/GTIN 5036108351619
Número do fabricante C372YERL

Descrição

Descripción:

Chaleco de media manga usado como cubierta para visibilidad adicional mientras mantiene fresco al usuario. Utiliza tejido ligero y cinta reflectante HiVisTex. Con cierre frontal por cremallera y bolsillo con cremallera para la tablet, que puede alojar tablets de hasta un tamaño de 10,5″ sin caja.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Bolsillo externo para guardar la tablet de forma segura
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta