Chaleco de alta visibilidad con tirantes y dos bandas Yellow XX/3X R

N.º do artigo: C370YERXX/3X
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
Número do artigo C370YERXX/3X
EAN/GTIN 5036108179596
Número do fabricante C370YERXX/3X

Descrição

Descripción:

Este chaleco totalmente de malla, usa nuestro tejido MeshAir que cumple perfectamente la norma EN ISO 20471 y permite un mayor flujo de aire para mantener fresco al usuario. Una opción perfecta para quienes trabajan en los ambientes más calurosos.

Característica:

  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta