Descrição:
Este chaleco totalmente de malla, usa nuestro tejido MeshAir que cumple perfectamente la norma EN ISO 20471 y permite un mayor flujo de aire para mantener fresco al usuario. Una opción perfecta para quienes trabajan en los ambientes más calurosos.
Característica:
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados