Chaleco de alta visibilidad Paris Contrast Executive Yellow/Red S E

N.º do artigo: C276YRES
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
Número do artigo C276YRES
EAN/GTIN 5036108214952
Número do fabricante C276YRES

Descrição

Descripción:

Destaque con un vibrante chaleco de alta visibilidad bicolor. Este modelo ofrece detalles extremadamente útiles en una colección de vivos colores. Perfectos para imagen corporativa.

Característica:

  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta