Buzo CE Safe-Welder Navy S R

N.º do artigo: C030NARS
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
Número do artigo C030NARS
EAN/GTIN 5036108120062
Número do fabricante C030NARS

Descrição

Descripción:

Con un fantástico precio y ofreciendo protección a lo largo de todo el día, el buzo Safe-Welder™ es una gran elección para soldadores y trabajadores de la industria que estén expuestos al calor. El lateral elástico proporciona un ajuste más confortable al usuario y sus múltiples bolsillos mantienen las herramientas y objetos personales más seguros.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo para el metro
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Frontal con corchetes oculto
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta