Buzo Bizweld Classic Red 5XL R

N.º do artigo: BZ506RER5XL
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
Número do artigo BZ506RER5XL
EAN/GTIN 5036108388059
Número do fabricante BZ506RER5XL

Descrição

Descripción:

El buzo Bizweld Classic ofrece protección visible al usuario. Entre sus ingeniosas características de diseño se incluyen la cinta reflectante ignífuga en hombros, mangas y piernas, la opción de insertar rodilleras cuando sea necesario, un amplio espacio de almacenamiento y un bolsillo para las reglas.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
  • Bolsillo para el metro
  • Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2,B1,C1,E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 cal/cm²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 cal/cm² (HAF-80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta