Pantalón Cargo Bizweld resistente a la llama Grey M R

N.º do artigo: BZ31GRRM
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
Número do artigo BZ31GRRM
EAN/GTIN 5036108267460
Número do fabricante BZ31GRRM

Descrição

Descripción:

El pantalón Cargo Bizweld, resistente a la llama, ofrece protección contra los efectos térmicos del arco eléctrico y garantiza la resistencia a la llama durante la vida de la prenda. Este moderno pantalón tiene cintura elástica para mayor comodidad y facilidad de movimiento. Con toda una serie de amplios bolsillos para mayor conveniencia.

Característica:

  • Doble protección
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo para el metro
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Certificado CE
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta