Descripción:
Ofreciendo una completa protección a la parte inferior del cuerpo, el peto Bizweld ha sido diseñado pensando en la seguridad y protección del usuario. Ha sido confeccionado con un gran bolsillo con solapa en el pecho, para herramientas o pertenencias personales, y cuenta también con dos bolsillos laterales, un bolsillo trasero con solapa, un bolsillo para el metro y cinta reflectante al final de las perneras. Los tirantes elásticos ajustables ofrecen la máxima comodidad y un ajuste perfecto.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- CE-CAT III
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados