Pantalón Bizweld Iona Navy L R

N.º do artigo: BZ14NARL
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
Número do artigo BZ14NARL
EAN/GTIN 5036108312610
Número do fabricante BZ14NARL

Descrição

Descripción:

El pantalón Bizweld Iona ofrece más comodidad y prestaciones. Proporcionando excelentes propiedades para la soldadura, este pantalón da una extraordinaria protección multiuso contra calor radiante y salpicaduras de metal fundido. Las características clave incluyen bolsillos laterales, bolsillo para el metro y cinta reflectante en el extremo de las patas.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo para el metro
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta