Chaqueta Bizweld Iona Orange L R

N.º do artigo: BZ13ORRL
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
Número do artigo BZ13ORRL
EAN/GTIN 5036108312672
Número do fabricante BZ13ORRL

Descrição

Descripción:

La chaqueta Bizweld Iona ofrece comodidad, protección y funcionalidad soberbias. Los detalles de diseño incluyen un cierre frontal por corchetes oculto, dos bolsillos en el pecho con solapa, bolsillo oculto para el móvil y cinta reflectante resistente a la llama sobre hombros y mangas para máxima visibilidad.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Frontal con corchetes oculto
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Bolsillos en el pecho
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta