Capucha cubre hombros Bizweld Navy R

N.º do artigo: BZ12NAR
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
Número do artigo BZ12NAR
EAN/GTIN 5036108193912
Número do fabricante BZ12NAR

Descrição

Descripción:

Diseñada para dar la máxima protección y comodidad al usuario, nuestra capucha Bizweld ayudará a su seguridad en entornos de trabajo peligrosos. La capucha cubre hombros tiene un cordón de ajuste, del mismo tejido, para mayor comodidad. Debe ser utilizada con un mono o traje, de chaqueta y pantalón, apropiado.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Diseño con hechura cómoda
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta