Pantalón Ultimate Modular 3 en 1 Black/Yellow 42 Y

N.º do artigo: BX321BKY42
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
Número do artigo BX321BKY42
EAN/GTIN 5036108391462
Número do fabricante BX321BKY42

Descrição

Descripción:

El pantalón Modular definitivo, con el diseño de 3 prendas en 1 para todas sus necesidades. El diseño 3 en 1 convierte el pantalón de trabajo en bermuda o en un pantalón EN 20471 Clase 1. Tiene todo lo que usted necesita. Bolsillos con solapas magnéticas para que no estorben, bolsillos para rodilleras, bolsillos laterales grandes incorporados para herramientas grandes, latas de aerosol o, simplemente, doblar las piernas cuando está en modo pantalones cortos y mantenerlos seguros. Cinturilla integrada, bolsillo cargo en la parte delantera de la pierna, para un uso más fácil cuando se trabaja, bolsillo de malla para el teléfono móvil. Además el exclusivo sistema de bolsillo sujeto por clip, con la utilización de tres bolsillos que pueden engancharse en la parte delantera o trasera del pantalón.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • 15 Bolsillos para más capacidad
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Los bolsillos B920, B921 y B922 están diseñados para engancharse y quitarse de este pantalón
  • Cintura ajustable para un ajuste perfecto
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Nylon, 8% Elastano
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta