Tornillo de apriete BSG 210/140

N.º do artigo: BSG21-14
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
Tipo de produto Tensor rápido

Números de identificação e classificações

Número do artigo BSG21-14
EAN/GTIN 4008158027135
Número do fabricante BSG21-14
Número L L80040 17

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N
  • Para fijar mesas y otros equipos
  • Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°

Característica:

  • alcance de brazo: 140 mm
  • Agujero para tornillo de fijación: Ø16,5 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, galvanizado
    • Soporte de riel y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 210 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Para sujetar en dispositivos y mesas de máquinas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta