Prensa rápida de palanca para máquinas BS 500/140

N.º do artigo: BS6N
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
Tipo de produto Tensor rápido

Números de identificação e classificações

Número do artigo BS6N
EAN/GTIN 4008158031729
Número do fabricante BS6N
Número L L80040 45

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N
  • Inclinable y regulable en altura sin escalonamientos
  • Para trabajos de taladrado y fresado ligero
  • Mecanismo de palanca para una sujeción y liberación rápidas

Característica:

  • alcance de brazo: 140 mm
  • Agujero para tornillo de fijación: Ø16,5 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, galvanizado
    • Soporte de riel y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Palanca hecha de zinc fundido a presión, recubierto de polvo
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Botón de liberación de plástico
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 500 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Para sujetar en dispositivos y mesas de máquinas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpie y engrase el pawl de bloqueo regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta