Mono Bizflame Work Hi-Vis antiestático Yellow/Navy S R

N.º do artigo: BIZ7YNRS
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
Número do artigo BIZ7YNRS
EAN/GTIN 5036108188741
Número do fabricante BIZ7YNRS

Descrição

Descripción:

El mono antiestático Bizflame Work Hi-Vis ofrece todas las ventajas del tejido ignífugo con alta visibilidad y protección antiestática añadidas.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo para el metro
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Frontal con corchetes oculto
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • CE-CAT III
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo para el móvil
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta