Descripción:
El buzo con capucha Bizweld representa una opción con protección a la cabeza incorporada junto con otros detalles como los bolsillos para rodilleras y el bolsillo trasero con solapa en la cadera.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero
- Frontal con corchetes oculto
- Accesos laterales a bolsillos
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillo oculto para el móvil
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados