Buzo Bizweld resistente a la llama Black Tall L T

N.º do artigo: BIZ1BKTL
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
Número do artigo BIZ1BKTL
EAN/GTIN 5036108156825
Número do fabricante BIZ1BKTL

Descrição

Descripción:

Elegido como el favorito número uno por los soldadores, nuestro buzo Bizweld es ideal para ofrecer completa protección a los trabajadores expuestos al calor. Su generosa hechura proporciona comodidad y permite al usuario trabajar sin estorbos, al mismo tiempo que el amplio espacio para meter cosas, el bolsillo para el metro y el bolsillo para el móvil mantienen las pertenencias seguras.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Bolsillo para el metro
  • Disponible en tallas hasta la 6XL
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta