Báscula de suelo, máx. 3000 kg, d = 1 kg

N.º do artigo: BFN 3T-3M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo BFN 3T-3M
EAN/GTIN 4045761194342
Número do fabricante BFN 3T-3M
Número L L40250 1802

Descrição

Descripción:

Puente de pesaje de acero inoxidable con plato de pesaje atornillado (IP68) y unidad de evaluación de acero inoxidable (IP65), con certificado de verificación [M]; capacidad de pesaje: 3000 kg, legibilidad: 1 kg, intervalo de la escala de verificación: 1 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta