La escala del suelo BFB 3T1LM, Margen de pesaje 3000 kg, Lectura 1000 g

N.º do artigo: BFB 3T1LM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo BFB 3T1LM
EAN/GTIN 4045761210066
Número do fabricante BFB 3T1LM
Número L L40250 482

Descrição

Descripción:

  • Puente de pesaje: chapa de acero estriada y soldada, 4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1500×1500×80 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta