1/2″ Llave de impacto (mm) con tope de plástico para anclaje de hormigón 19 mm

N.º do artigo: BD14400MJ 19mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo BD14400MJ 19mm
EAN/GTIN 4991644655052
Número do fabricante BD14400MJ 19mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 38 mm
Dimensión D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Longitud: 7,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta