1/4″ 6 lados Adaptador conjunto en 1/2″ plaza exterior 82 mm

N.º do artigo: BD024E-1/2
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo BD024E-1/2
EAN/GTIN 4991644652976
Número do fabricante BD024E-1/2
Número L L60050 9820

Descrição

Descripción:

Longitud: 82 mm
D1: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 1/2″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta