1/4″ 6 lados Adaptador en 1/2″ plaza exterior 60 mm

N.º do artigo: BD023E-1/2
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
Tipo de produto Vástago de unión

Números de identificação e classificações

Número do artigo BD023E-1/2
EAN/GTIN 4991644648818
Número do fabricante BD023E-1/2
Número L L60050 7543

Descrição

Descripción:

Longitud: 60 mm
D1: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 1/2″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta