Llave de vaso con 1/4″ eje hexagonal 19 mm

N.º do artigo: BD014E 19mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo BD014E 19mm
EAN/GTIN 4991644651467
Número do fabricante BD014E 19mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 104 mm
D1: 24,5 mm
Longitud: 18 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 19 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta