Mochila de alta visibilidad, con zafado rápido Orange R

N.º do artigo: B904ORR
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
Número do artigo B904ORR
EAN/GTIN 5036108138906
Número do fabricante B904ORR
Número L L01840 231

Descrição

Descripción:

La B904 cuenta con el tejido y la cinta reflectante según EN ISO 20471 y GO/RT 3279. El innovador sistema de zafado rápido anti-enganches está diseñado para cuando se trabaja en áreas peligrosas. Con salida segura e impermeable para MP3/CD y teléfono móvil, tiras con corchetes y panel dorsal para mayor comodidad.

Característica:

  • Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Panel trasero acolchado para mayor confort del usuario
  • Bolsillo para el móvil
  • 28cm x 21cm x 43cm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta