Sudadera para mujer Black XS R

N.º do artigo: B330BKRXS
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
Comprimento da manga Manga larga

Números de identificação e classificações

Número do artigo B330BKRXS
EAN/GTIN 5036108388424
Número do fabricante B330BKRXS

Descrição

Descripción:

Esta cómoda sudadera de mujer es ideal como prenda corporativa o de trabajo. Viene en negro y azul marino, y tiene un atractivo cuello redondo clásico con un ajuste relajado. Las mangas ranglan favorecen una mayor libertad de movimiento. Perfecta como parte de un uniforme e ideal para ser bordada.

Característica:

  • Especialmente diseñado para mujeres
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Mangas ranglan para un cómodo ajuste
  • Cuello redondo
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta