Sudadera con capucha y cremallera de alto contraste Yellow/Navy XXXL R

N.º do artigo: B317YNRXXXL
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
Número do artigo B317YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108319824
Número do fabricante B317YNRXXXL

Descrição

Descripción:

La sudadera bicolor con capucha y cremallera frontal combina un tejido duradero con un elegante diseño bicolor. El tejido afelpado de fácil cuidado y calidad superior proporciona mayor calidez y comodidad. Los detalles incluyen bolsillos laterales, una capucha ajustable y un cierre frontal con cremallera para un uso más fácil.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos seguros
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Botón de trenca para un ajuste seguro
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta