Sudadera bicolor con capucha Orange/Navy XXL R

N.º do artigo: B316ONRXXL
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
Número do artigo B316ONRXXL
EAN/GTIN 5036108319633
Número do fabricante B316ONRXXL

Descrição

Descripción:

La sudadera bicolor con capucha es ideal para múltiples entornos de trabajo. El duradero tejido cuenta con una parte trasera afelpada para mayor calidez y comodidad. Otros detalles incluyen unos generosos bolsillos, una capucha ajustable y un elegante diseño bicolor para minimizar suciedad y manchas.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • Bolsa de canguro para un mayor espacio
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta