Descrição:
La sudadera bicolor con capucha es ideal para múltiples entornos de trabajo. El duradero tejido cuenta con una parte trasera afelpada para mayor calidez y comodidad. Otros detalles incluyen unos generosos bolsillos, una capucha ajustable y un elegante diseño bicolor para minimizar suciedad y manchas.
Característica:
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 1 Bolsillo para seguridad
- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados