Sudadera de alta visibilidad bicolor, con capucha y cremallera Orange/Black M R

N.º do artigo: B315OBRM
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
Número do artigo B315OBRM
EAN/GTIN 5036108358618
Número do fabricante B315OBRM

Descrição

Descripción:

Esta sudadera con capucha cuenta con una cremallera frontal total para ofrecer facilidad de uso y versatilidad mayores, mientras incorpora un diseño bicolor para protección contra la suciedad. Otros detalles de la prenda son los 2 grandes bolsillos frontales, una capucha ajustable para diferentes condiciones meteorológicas, bordes elásticos en cintura y puños y cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos seguros
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta